Beli spill containment pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Sump Capacity (L): Up to 80
- Compatibility: 2 Drums
- Dimensions (cm): 130x65x15
- Maximum Loading Capacity (kg): 500
- TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Color: Black Grating/Yellow Deck
- Style: Economy Spill Pallet
- Liquid Discharge Solution: Drain Plug
- TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:- High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plugatribut:
- Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
- SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Pallet
- KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:- The leaking tray has its own leaking tank, which can store, transport, and recycle oil drums and chemical drums. When leakage occurs, the liquid fows into the leaking tank without causing large-scale pollution.- High-strength, movable and detachable grille is easy to disassemble, clean and replace.- The drain hole can drain the liquid in the drain tank, which is convenient for most of the liquid to be recycled.- The stacking limit is set around the pallet, which is convenient for stacking and transporting multiple pallets, saving space and transportation costs.- Optional special slope, convenient and easy to carry.atribut:
- Capacity: 4 Drum qty 200L
- Capacity (L): 265
- Capacity (gal): 70
- External Dimensions (HxLxW) (cm): 30x132x131
- Forklift Operation: Quadridirectional operation
- Loading Capacity (kg): 3000
- Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)atribut:
- Dynamic Load (kg): 1500
- Type: Non-Reversible
- Material: PPC
- Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
- Height (mm): 150
- Length (mm): 1200
- Racking Load (kg): 1000
- Static Load (kg) : 6000
- Width (mm): 1000
- Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
- Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.atribut:
- Type: Drum Tray
- Material: Polyethylene
- BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Dimensions (inch): 52x52x17
- MATOTO Spill Containment PalletDeskripsi:Spill containment pallet dengan penahan tumpahan sangat cocok untuk memberikan perlindungan tumpahan bahan kimia, oli, cairan, dan cairan berbahaya. Unit yang kokoh ini dibuat dari polietilen dengan kepadatan tinggi untuk menambah kekuatan dan perlindungan cocok Untuk perusahaan manufaktur, gudang dan pabrik kimia.
- ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Length (mm): 1280
- Width (mm): 1285
- Height (mm): 275
- Weight (kg): 29
- Capacity Sump (L): 230
- UDL (Kg): 1250
- Color: Yellow
- KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Color: Kuning Hitam
- Material: HDPE
- Dimensions (cm): 130x128x15
- Capacity (L): 150
- Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
- Type: Spill Deck
- TWK Spill Containment Pallet without Drain (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:- High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemical- Higher sump capacity ensures safer storage than other drums pallet in market- Nestable design to minimal the space for storage and shipment- Level walls and gratings ensure smoothly drums moving from one pallet to another- Dual ends forklift pocketsatribut:
- Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
- Grating Color: Blue
- Material: High-Density Polyethylene (HDPE)
- Pallet Color: Yellow
- Regulation: Oil storage regulation 2001
- SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Deck
- Solent Spill Tray with Grate (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:Spill Tray with Grate.atribut:
- Type: Spill Tray with Grate
- Material: Polyethylene
- Special Features: Reusable
Daftar Harga spill containment pallet Terbaru October 2026
| BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp3.599.900 |
| TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp3.399.900 |
| TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan) | Rp2.599.900 |
| SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp4.899.900 |
| KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp6.799.900 |
| Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp9.999.900 |
| Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik) | Rp1.899.900 |
| ROMOLD Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp90.999.900 |
| Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan) | Rp4.599.900 |
| Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2bP105629083-1.jpg)
/joP109155708-1.jpg)
/jjP112266703-1.jpg)
/gpP111974601-1.jpg)
/l9P103952765-2.jpg)
/obP112004875-1.jpg)
/iqP103641674-1.jpg)
/2kP105629092-1.jpg)
/ntP112004857-2.jpg)
/q9P102272945-4.jpg)
/ljP105221775-1.jpg)

/iwP105440680-1.jpg)
/51P107073181-1.jpg)
/k1P112266721-1.jpg)
/gaP111974586-1.jpg)
/prP102272927-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)